Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne aus PE für Bodenwanne Chemikalienschrank Comfort CS 64-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-207-333
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     207333
EAN/GTIN:
     4055661026643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Kunststoff-Polyethylen(PE) Einlegewanne für Bodenwanne Chemikalienschrank Comfort, Typ B
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 458 x 395 x 92
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
458 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
92 mm
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: einlegewanne denios, wannenboden chemikalienschrank, Kunststoffeinlegewanne, PE-Einlegewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.