Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Streuwagen
>
Artikel
Streuwagen GritCaddy für Streugut und Ölbinder, 60 Liter Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Artikel-Nr.:
420HK-216-690
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
216690
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen denios
Streuwagen GritCaddy aus robustem Kunststoff für Streugut und Ölbinder, Volumen 60 Liter
Damit Granulat, Sand, Bindemittel und sonstiges Streugut im Gebäude und in Außenbereichen immer schnell am Einsatzort ist
optimierte Schwerpunktanordnung für mühelose Manövrierbarkeit
Schutzdeckel mit leichtem Gefälle für Wasserablauf
mit leichtgängigen Rädern und großem, komfortablem Griff
witterungsbeständig
leicht zu reinigen
komplett recyclebar
Maße außen B x T x H (mm): 700 x 670 x 1145
Maximales Füllvolumen: 60 Liter
aus umweltfreundlichem, chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
Technische Daten:
Volumen [l]: 60
Breite außen [mm]: 700
Tiefe außen [mm]: 670
Höhe außen [mm]: 1145
Farbe: grau
Deckelfarbe: blau
Gewicht [kg]: 20
Werkstoff: LDPE
Weitere Informationen:
Länge Außen:
669 mm
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
670 mm
Höhe Außen:
1145 mm
Breite Innen:
400 mm
Tiefe Innen:
340 mm
Höhe Innen:
340 mm
Volumen:
60 l
Traglast gesamt:
60 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
20 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Streugutwagen
Weitere Suchbegriffe:
streuwagen
,
streuwagen 60l
,
Streugutbox
,
Streugutkiste
,
Streuguthandling
,
Kunststoffbehälter
,
Granulatwagen
,
mobiler Streugutbehälter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,83*
€ 393,60*
Lager 4445
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 354,88*
€ 427,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 110 x 250 mm
Denios
119237
ab € 15,36*
Zubehör
Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 247 x 315 mm
Denios
119236
ab € 24,36*
Zubehör
Schaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 257 x 350 mm
Denios
119235
ab € 58,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen