Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen für Granulate, Streugut und Ölbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-239-976
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     239976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen denios
DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen für Granulate, Streugut und Ölbinder
  • Bindemittel jederzeit griffbereit
  • schnell und bequem am Einsatzort
  • senkt die Entsorgungskosten
  • praxisgerechte Ausführung mit zwei Kammern à 55 Liter Volumen
  • Der mitgelieferte Siebeinsatz passt auf beide Kammern
  • Ein geräumiges Fach bietet Arbeitsutensilien wie Schaufel und Besen Platz
  • Das robuste Fahrwerk mit großen, gummibereiften Rädern hinten und leichtlaufenden Lenkrollen vorne ist mit 2 Feststellbremsen ausgestattet
  • Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht den schnellen und bequemen Transport zum Einsatzort
  • hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 660
  • Tiefe außen [mm]: 1195
  • Höhe außen [mm]: 1070
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1195 mm
Breite Außen:
660 mm
Tiefe Außen:
1195 mm
Höhe Außen:
1070 mm
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: streuwagen, Aufbewahrungswagen, Aufbewahrung Granulat, Vorratswagen, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Streugut-Caddy, Bindemittel, Entsorgungswagen, Reinigungswagen, Streugutbehälter, Granulatwagen, mobiler Streugutbehälter, Bindemitteltonne, Bindemittel Tonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,11*
€ 449,19*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 411,84*
€ 499,55*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239977
ab € 39,92*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.