Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalterung aus PE, für 3 Gasflaschen mit max. Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-241-361
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241361
EAN/GTIN:
     4055661011441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung aus Polyethylen (PE), für 3 Gasflaschen mit max. Ø: 320 mm
  • stabile Bauweise
  • aus Polyethylen (PE)
  • für Gasflaschen mit einem Durchmesser von 140 bis 320 mm
  • Zurrband zur Sicherung der Gasflasche
  • integrierte Verbindungselemente für einfaches Aufstellen mehrerer Gasflaschen an einer Wand
  • zur Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
  • für die Lagerung von 3 Gasflaschen
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwandhalterungen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 33 kg: 3
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 320
  • Breite außen [mm]: 1070
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1070 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
145 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenwandhalter, Gasflaschen Wandhalterungen, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschen-Wandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 77,95*
€ 98,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 135,44*
14 Tage
33
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 151,07*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
240854
ab € 31,92*
Ähnlich
Denios
241360
ab € 70,99*
Ähnlich
Denios
136479
ab € 49,36*
Ähnlich
Denios
136482
ab € 52,32*
Ähnlich
Denios
136485
ab € 55,85*
Ähnlich
Denios
136480
ab € 69,92*
Ähnlich
Denios
115878
ab € 95,49*
Ähnlich
Denios
136486
ab € 95,59*
Ähnlich
Denios
136481
ab € 93,82*
Ähnlich
Denios
136484
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.