Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter GB 150 aus Polyethylen (PE), 150 Liter Volumen, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-241-875
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241875
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter Typ GB 150 aus Polyethylen (PE), 150 Liter Volumen, Deckel gelb
  • stabiler Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • schlagfest, langlebig, witterungsbeständig
  • Einfahrtaschen für einfaches Unterfahren und Transportieren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • platzsparend mit und ohne Deckel bis zu 5-fach stapelbar
  • mit eingebautem Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • überlappender Deckel, verhindert das Eindringen von Niederschlägen und schützt so z.B. Streugut vor verstärkter Verklumpung
  • stabile seitliche Griffränder für manuellen Transport des leeren Behälters
  • Deckel mit robustem Scharnier, leicht und ohne Werkzeug montier-/ demontierbar
  • serienmäßig integriertes Deckelfach, zur praktischen Aufbewahrung von z.B. Handschuhen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 150
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1015
  • Tiefe außen [mm]: 675
  • Höhe außen [mm]: 660
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 570
  • Werkstoff: LDPE
  • Werkstoff 2: LDPE
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1015 mm
Tiefe Außen:
675 mm
Höhe Außen:
660 mm
Breite Innen:
770 mm
Tiefe Innen:
325 mm
Höhe Innen:
390 mm
Volumen:
150 l
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 150l, streugut behälter, streugutbehälter denios, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,77*
€ 387,77*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 345,62*
€ 403,04*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,38*
€ 441,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
241876
ab € 329,68*
Ähnlich
Denios
241877
ab € 390,14*
Ähnlich
Denios
241878
ab € 388,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.