Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter GB 300 aus Polyethylen (PE), 300 Liter Volumen, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-241-877
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter Typ GB 300 aus Polyethylen (PE), 300 Liter Volumen, Deckel gelb
  • stabiler Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • schlagfest, langlebig, witterungsbeständig
  • Einfahrtaschen für einfaches Unterfahren und Transportieren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • platzsparend mit und ohne Deckel bis zu 5-fach stapelbar
  • mit eingebautem Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • überlappender Deckel, verhindert das Eindringen von Niederschlägen und schützt so z.B. Streugut vor verstärkter Verklumpung
  • stabile seitliche Griffränder für manuellen Transport des leeren Behälters
  • Deckel mit robustem Scharnier, leicht und ohne Werkzeug montier-/ demontierbar
  • serienmäßig integriertes Deckelfach, zur praktischen Aufbewahrung von z.B. Handschuhen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1150
  • Tiefe außen [mm]: 810
  • Höhe außen [mm]: 845
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 570
  • Werkstoff: LLDPE
  • Werkstoff 2: LLDPE
  • Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1150 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
845 mm
Breite Innen:
870 mm
Tiefe Innen:
430 mm
Höhe Innen:
550 mm
Volumen:
300 l
Werkstoff:
LLDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter denios, streugut behälter, streugutbehälter 300l, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,14*
€ 455,27*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 406,03*
€ 472,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,88*
€ 521,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,05*
€ 510,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
241875
ab € 330,77*
Ähnlich
Denios
241876
ab € 329,68*
Ähnlich
Denios
241878
ab € 388,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.