Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Teilekorb, 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-454
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243454
EAN/GTIN:
     4055661012059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Teilekorb, 8 Liter
  • Behälter mit im Brandfall selbsttätig schließendem Deckel
  • verzinkt mit zusätzlicher Beschichtung in sicherheitsgelb
  • ideal zum Entfetten oder Säubern von Kleinteilen
  • rechteckige Grundform zur optimalen Platzausnutzung auf Arbeitsflächen und in Gefahrstoffschränken
  • mit ergonomischen Tragegriffen zur komfortablen Handhabung
  • inklusive einfach entnehmbarem Teilekorb aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 8
  • Farbe: gelb
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Höhe Teilekorb innen [mm]: 60
  • Höhe innen [mm]: 147
  • Gewicht [kg]: 5
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Höhe Außen:
160 mm
Höhe Innen:
147 mm
Volumen:
8 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauchbehälterteilekorb, Teilekorb Tauchbehälter, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, tauchbehälter stahl, teilekorb tauchbehälter, tauchbehälter 8l, Kleinteilereiniger, Reinigungsbehälter, Tränkbehälter, Reinigungs-Behälter, Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181148
ab € 62,66*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
181147
ab € 50,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.