Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Double, Universal, light, 40 x 50 cm, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-791
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243791
EAN/GTIN:
     4055661021228
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Tücher, Economy Double, light, 2-lagig, 40 x 50 cm, 200 Stück
  • saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
  • die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
  • dank der Schutzschicht lässt sich das Material noch gezielter einsetzen:, - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben) oder, - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • dank der Schutzschicht auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
  • geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Qualität: ECONOMY DOUBLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 146
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: light
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: einseitig mit fusselfreier Schutzschicht
  • Anzahl VE pro Palette: 24
  • Gewicht pro VE [kg]: 7.4
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 185
  • Typ: Light
  • Inhaltsmenge: 200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
2 mm
Aufnahmekapazität:
146 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,037 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesmatte, Öl Bindemittel, Bindemittel für ausgelaufene Öl, Bindemittel zur Aufnahme von Öl, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,72595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,24*
€ 216,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,50*
€ 215,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,67*
€ 206,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,41*
€ 193,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,19*
€ 172,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.