Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne base-line für 2 Fässer à 200 Liter, Stahl lackiert, mit Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-255-181
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     255181
EAN/GTIN:
     4055661021754
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne base-line aus Stahl für 2 Fässer, lackiert, unterfahrbar, m. Gitterrost, 1236x815x350
  • Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung
  • Schnell geliefert
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in pastellorange (RAL 2003)
  • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 205
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1236
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: orange
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 660
  • Marke: DENIOS base-line
  • Gewicht [kg]: 63
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1236 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
350 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
660 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen Metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Schutzwanne, Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136463
ab € 109,28*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,16*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,05*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,09*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.