Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat, Ölbinder Absodan Universal, Typ III/R, grobe Körnung, rutschfest, 20kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-256-705
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat, Ölbinder Absodan Universal, Typ III/R, grobe Körnung, rutschfest, 20 kg Sack
  • mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
  • wirkt schnell, ist sicher in der Anwendung und kann auf festen Oberflächen alle Arten von Flüssigkeiten aufnehmen: Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Lösungen
  • kapselt die absorbierte Flüssigkeit in der porösen Struktur ein
  • chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • bleibt auch bei voller Sättigung hart
  • lässt sich leicht ausstreuen und wieder auffegen
  • erzielt eine optimale Rutschfestigkeit
  • grobe Körnung ermöglicht die Anwendung im Freien, z. B. auf Verkehrsflächen (Typ III R)
  • Kennzeichnungen: A: Bindemittel für Säuren, B: Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen), F: Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten, H: Ölbinder Typ III/R, P: Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
  • hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 16
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 3
  • Korngröße min [mm]: 1
  • Schüttgutgewicht (g/L): 507
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Inhalt [l]: 40
  • Gewicht [kg]: 20
  • Breite außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Tiefe außen [mm]: 780
  • Gebindevolumen [l]: 40
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, nicht brennbar, chemisch inert
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
780 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
16 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Granulat, Ölbinder, Diatomeenerde, Moler, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Streumittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,42*
€ 36,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 45,25*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 58,29*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 45,25*
€ 53,85
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 44,62*
€ 53,10
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 42,47*
€ 50,54
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 41,03*
€ 48,83
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 40,23*
€ 47,87
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 34,07*
€ 40,54
pro Sack
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 1,7035* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,89*
Zubehör
Denios
123168
ab € 384,67*
Zubehör
Denios
286071
ab € 791,34*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,35*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,47*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,89*
Zubehör
Denios
216690
ab € 324,08*
Zubehör
Denios
116636
ab € 352,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.