Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Eintauchsieb, 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-256-868
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256868
EAN/GTIN:
     4055661024564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchsieb
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Eintauchsieb, 8 Liter
  • Behälter mit im Brandfall selbsttätig schließendem Deckel
  • verzinkt mit zusätzlicher Beschichtung in sicherheitsgelb
  • ideal zum Entfetten oder Säubern von Kleinteilen
  • rechteckige Grundform zur optimalen Platzausnutzung auf Arbeitsflächen und in Gefahrstoffschränken
  • mit ergonomischen Tragegriffen zur komfortablen Handhabung
  • mit federgelagertem Eintauchsieb aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 8
  • Farbe: gelb
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Höhe innen [mm]: 147
  • Gewicht [kg]: 5
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Höhe Außen:
160 mm
Höhe Innen:
147 mm
Volumen:
8 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Kleinteilereiniger, Tauchbehälter, Reinigungsbehälter, Tränkbehälter, Teilereinigung, Waschbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181148
ab € 62,51*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,54*
Zubehör
Denios
181147
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.