Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Eintauchsieb, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-256-869
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256869
EAN/GTIN:
     4055661023970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchsieb
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Eintauchsieb, 10 Liter
  • Behälter mit im Brandfall selbsttätig schließendem Deckel
  • verzinkt mit zusätzlicher Beschichtung in sicherheitsgelb
  • ideal zum Entfetten oder Säubern von Kleinteilen
  • rechteckige Grundform zur optimalen Platzausnutzung auf Arbeitsflächen und in Gefahrstoffschränken
  • mit ergonomischen Tragegriffen zur komfortablen Handhabung
  • mit federgelagertem Eintauchsieb aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 10
  • Farbe: gelb
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 195
  • Höhe innen [mm]: 182
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Höhe Außen:
195 mm
Höhe Innen:
182 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Kleinteilereiniger, Tauchbehälter, Reinigungsbehälter, Tränkbehälter, Reinigungs-Behälter, Sicherheitsbehälter, Teilereinigung, Waschbehälter, Wasch-Behälter, Tauch-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,02*
€ 337,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181148
ab € 62,66*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
181147
ab € 50,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.