Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im Koffer, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-161
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267161
EAN/GTIN:
     4055661024892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set im Koffer, Ausführung Öl
  • Praktischer Leckage-Notfall-Koffer für die sofortige Beseitigung kleinerer Leckagen
  • Dank der kompakten Abmessungen perfekt geeignet für die Mitnahme in Fahrzeugen oder zur platzsparenden Aufbewahrung in leckageanfälligen Arbeitsbereichen
  • Für den mobilen Einsatz überall dort, wo umweltgefährdende oder gesundheitsschädliche Flüssigkeiten verarbeitet, transportiert oder gelagert werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden.
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 10 Matten 50 x 40 cm, 2 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 480
  • Breite außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 230
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 14
Weitere Informationen:
Länge Außen:
480 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
230 mm
Aufnahmekapazität:
14 Liter / VE
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,61*
€ 77,07*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 90,50*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,67*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,43*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,83*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
Zubehör
Denios
267164
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.