Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Koffer, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-164
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267164
EAN/GTIN:
     4055661024922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Koffer, Ausführung Öl
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 10 Matten 40 x 50 cm, 2 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 480
  • Breite außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 230
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 14
Weitere Informationen:
Länge Außen:
480 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
230 mm
Aufnahmekapazität:
14 Liter / VE
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, bindemittel nachfüll-set, Nachfüllset Bindemittel, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,10*
€ 56,63*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 60,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,96*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.