Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten, Economy Single, medium, 38 x 51 cm, 125 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-268-661
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     268661
EAN/GTIN:
     k.A.
Technische Information
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten zum Aufsaugen, Economy Single, medium, 38 x 51 cm, 125 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Materialstärke: Medium
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Öl
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Länge außen [mm]: 510
  • Breite außen [mm]: 380
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 100
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: medium
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 42
  • Gewicht pro VE [kg]: 7.25
  • Maße außen L x B [mm]: 510 x 380
  • Flächengewicht [g/m²]: 300
  • Typ: Medium
  • Inhaltsmenge: 125
Weitere Informationen:
Länge Außen:
510 mm
Breite Außen:
380 mm
Aufnahmekapazität:
100 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Gewicht:
0,058 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbindevlies, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, ölbindevlies matte, Bindevliesmatte, Saugmatte, Sorbents, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Bindevlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Aufsaugmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,93104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,15*
€ 176,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,68*
€ 174,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,94*
€ 167,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,87*
€ 158,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,38*
€ 138,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
215799
ab € 575,53*
Zubehör
Denios
215814
ab € 574,42*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.812,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.