Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilewaschgerät bio.x C100 XL, Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-274-177
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274177
EAN/GTIN:
     4055661027992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilewaschgerät bio.x C100 XL, Grundgerät, für die biologische und lösemittelfreie Teilereinigung
  • Reinigungssystem zur lösemittelfreien Teilereinigung
  • besonders stabil und energieeffizient
  • mit extra großer Arbeitsfläche für besonders breite und schwere Teile
  • Geräteunterteil und Waschbecken aus Polyethylen (PE)
  • komplett montiert und funktionsgeprüft, Betriebsanleitung und CE-Erklärung
  • elektrische Kompaktsteuerung mit Folientastatur inkl. Energiesparmodus
  • elektrische Förderpumpe mit ca. 5 l/min Förderleistung
  • Reinigungseinheit bestehend aus 2 Waschpinseln
  • Die energieeffiziente Steuerung erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme und effektive 41 °C. Leistungsstarke Sensoren erkennen und melden, wenn sich Sediment am Tankboden gebildet hat. Die Entfernung der Sedimentschicht trägt erheblich zur Standzeitverlängerung des Reinigungsbades bei
  • Traglast: 250 kg bzw. 350 kg bei Verwendung des optionalen Lochblech-Einsatzes
  • Spezielle Mikroorganismen bauen die Öle und Fette biologisch ab und garantieren so eine lange Standzeit der Reinigungsflüssigkeit
  • 10 Jahre Geräte-Garantie (gilt nur bei Verwendung mit dem bio.x-Reiniger von DENIOS)
  • Der neue Reinigungstisch bio.x C100 XL ist in seiner Größe und Stabilität einzigartig. Besonders große und sperrige Teile können bequem von einem oder zwei Anwendern zur gleichen Zeit gereinigt werden. Die barrierefreie Arbeitsfläche garantiert dabei maximalen Komfort und gute Zugänglichkeit von allen Seiten
Technische Daten:
  • Typ: bio.x C100 XL
  • Anwendung: Pinselreinigung
  • Volumen [l]: 100
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite Nutzfläche [mm]: 1450
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 900
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 990
  • Länge außen [mm]: 1050
  • Breite außen [mm]: 1600
  • Höhe außen [mm]: 1060
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Farbe: anthrazit / blau
  • Nennspannung [V]: 230
  • Betriebstemperatur [°C]: 41
  • Zulassung: CE
  • Gewicht [kg]: 70
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1050 mm
Breite Außen:
1600 mm
Tiefe Außen:
1050 mm
Höhe Außen:
1060 mm
Volumen:
100 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit / blau
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Teilewaschgeräte, Teilewaschtisch, Pinselwaschtisch, Reinigungstisch, Reinigungsgerät, Kleinteilereiniger, bio.x, biox, bio x, Waschstation, Waschtisch, Bio-Waschtisch, Spültisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.570,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.848,23*
€ 3.389,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.798,99*
€ 3.330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.667,19*
€ 3.173,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.608,97*
€ 3.104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.570,28*
€ 3.058,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130032
ab € 115,03*
Zubehör
Denios
161524
ab € 1.024,79*
Zubehör
Denios
130030
ab € 559,55*
Zubehör
Denios
177335
ab € 30,45*
Zubehör
Denios
201393
ab € 26,15*
Zubehör
Denios
274179
ab € 225,28*
Zubehör
Denios
135277
ab € 42,20*
Zubehör
Denios
172560
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.