Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Eintauchsieb, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-404
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282404
EAN/GTIN:
     4055661030466
Suchbegriffe:
Eintauchsieb
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Eintauchsieb, 2 Liter
  • ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
  • federgelagertes Eintauchsieb zum gezielten Benetzen der zu reinigenden Teile
  • integrierte Griffmulden zum einfachen und sicheren Transport des Behälters
  • Siebeinsatz mit optimierter Lochung und erhöhtem Rand, somit auch für Kleinteile, wie Schrauben usw., bestens geeignet
  • serienmäßig mit Erdungsanschluss, passend auch für Quick-Connect-Erdungskabel 283-933
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 2
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 255
  • Tiefe außen [mm]: 264
  • Höhe außen [mm]: 102
  • Durchmesser außen [mm]: 264
  • Höhe innen [mm]: 85
  • Gewicht [kg]: 2,26
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
255 mm
Tiefe Außen:
264 mm
Höhe Außen:
102 mm
Durchmesser Außen:
264 mm
Höhe Innen:
85 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Kleinteilereiniger, Entfetter, mobiler Kleinteilereiniger, Kleinteilereiniger FALCON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 144,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 145,35*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.