Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag weiß DIN C6/5 mit Fenster 114 x 229 mm DIN C6/5 80 g/m² Haftk


Menge:  Box  
Produktinformationen
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_6_weiß_mit_Fenster_114x229mm_HK_80 gm²_UM1KU312480_1220170 b
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_6_weiß_mit_Fenster_114x229mm_HK_80 gm²_UM1KU312480_1220170 b
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_6_weiß_mit_Fenster_114x229mm_HK_80 gm²_UM1KU312480_1220170 a
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_6_weiß_mit_Fenster_114x229mm_HK_80 gm²_UM1KU312480_1220170 c
Artikel-Nr.:
     424-1220170
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     UM1KU312480
EAN/GTIN:
     4251684777290
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag weiß DIN C6/5 mit Fenster 114 x 229 mm DIN C6/5 80 g/m² Haftk
Öffnungseite: 229 mm Format: DIN C6/5 Ausführung: mit Fenster Verschluss: Haftklebende Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Material: Kraftpapier Qualität: 80 g/m² Farbe: weiß Innendruck: grau Stück pro Karton: 1.000 Stück pro Palette: 70.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0052 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fenster
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Haftklebend
Farbe:
Innen
Form:
Briefumschlag
Grammatur:
80 g/m²
Material:
Papier
Länge:
22.90
Breite:
11.40
Höhe:
0.20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,04*
€ 57,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Box
ab 3 Boxen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Box
ab 40 Boxen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Box
ab 70 Boxen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.