Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Bögen / auf Rolle 1600 mm x 3100 mm / ca. 120µ LDPE / transluzent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flachfolie Bögen / auf Rolle 1600 mm x 3100 mm / ca. 120µ LDPE / transluzent
Flachfolie Bögen / auf Rolle 1600 mm x 3100 mm / ca. 120µ LDPE / transluzent
Artikel-Nr.:
     424-2150020
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2510020
EAN/GTIN:
     4251684723716
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 120my
flachfolie
Flachfolie Bögen / auf Rolle 1600 mm x 3100 mm / ca. 120µ LDPE / transluzent
Material: LDPE Farbe: Transluzent Folienstärke: ca. 120µ Qualität: Regenerat - Baufolie Form: Zuschnitte auf Rolle Rollenbreite: 1600 mm Rollenlänge: 230 m Ausführung: Abreißperforation alle 3,1m Bögen pro Rolle: 75 Kerndurchmesser: 76 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,545 kg Gewicht pro Rolle: ca. 42,5 kg LDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder Privat. Zum Abdecken und Schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Kostengünstig mit Regeneratanteil oder transparent aus 1a-Granulat. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der Rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut zu handhaben. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke benötigen, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften, rufen Sie gerne an und wir senden Ihnen ein optimales Angebot für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transluzent
Folienstärke:
120µ
Form:
Bogen / Zuschnitt
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
LDPE-Folie
Qualität:
Regenerat
Länge:
160.00
Breite:
310.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: Flachfolie Bögen / auf Rolle 1600 mm x 3100 mm / ca. 120µ LDPE / transluzent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 75 Stück (ab € 0,97227* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 79,40*
€ 94,49
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 76,28*
€ 90,77
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 74,59*
€ 88,76
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 73,49*
€ 87,45
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 72,92*
€ 86,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.