Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Rolle transparent 3000 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachfolie Rolle transparent 3000 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1,5m
Flachfolie Rolle transparent 3000 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1,5m
Artikel-Nr.:
     424-2510014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4100152
EAN/GTIN:
     4251684724492
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 100my
flachfolie
Flachfolie Rolle transparent 3000 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1,5m
Material: LDPE Qualität: 1A-Granulat (ohne Regeneratanteil) Folienstärke: 100µ Farbe: transparent Ausführung: auf 1,5 m gefaltet Kerndurchmesser (innen): 63 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gefaltet
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
100µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
63 mm
Material:
LDPE-Folie
Qualität:
1A-Granulat (ohne Regenerat)
Länge:
150.00
Breite:
20.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie Flachfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 306,15*
€ 364,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 272,55*
€ 324,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 258,21*
€ 307,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 227,75*
€ 271,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,59*
€ 216,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 175,11*
€ 208,38
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 162,14*
€ 192,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,42*
€ 180,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.