| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2510020 Herst.-Nr.: 2510518 EAN/GTIN: 4251684724553 |
| |
|
| | |
| Flachfolie Rolle schwarz opak mit Regenerat 1000 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE / Material: LDPE mit Regenerat Farbe: schwarz Rollenbreite: 1000 mm Meter je Rolle: 100 Folienstärke: ca. 200µ Ausführung: nicht gefaltet Kerndurchmesser: 76 mm Gewicht pro Rolle: ca. 18,4 kg LDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder Privat. Zum Abdecken und schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Kostengünstig mit Regeneratanteil oder transparent aus 1a-Granulat. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. . Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut händelbar. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke benötigen, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften: Rufen Sie uns an Tel. 0221-597750 oder senden Sie uns ihre Anfrage an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne und senden Ihnen ein optimales Angebot für Ihre Bedürfnisse. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Fertigung: | Auf Rolle | Folienstärke: | 200µ | Form: | Rolle | Material: | LDPE-Folie | Qualität: | Regenerat | Länge: | 30.00 | Breite: | 30.00 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfolie Rolle schwarz opak mit Regenerat 1000 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE / ungefaltet |
| | |
| |