Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Rolle transparent 500 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachfolie Rolle transparent 500 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie
Artikel-Nr.:
     424-2560003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3000652
EAN/GTIN:
     4251684725222
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 60µ
flachfolie
Flachfolie Rolle transparent 500 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie
Material: HDPE-Folie Farbe: Transparent Foliestärke: ca. 60µ Kern: 76 m Gewicht pro Rolle: ca. 28 kg Rolen pro Palette: 20 HDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder zu privaten Zwecken. Zum Abdecken und Schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der Rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut zu handhaben. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften benötigen, wir beraten Sie gerne und senden Ihnen ein optimales Angebot für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
60µ
Form:
Rolle
Material:
HDPE-Folie
Länge:
150.00
Breite:
26.00
Höhe:
26.00
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 0,5m breit, Flachfolie Rolle transparent 500 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Rollen (ab € 61,447* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.351,68*
€ 1.608,4992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.307,11*
€ 1.555,4609
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.285,32*
€ 1.529,5308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.256,12*
€ 1.494,7828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.241,84*
€ 1.477,7896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.228,94*
€ 1.462,4386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.