Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie
Artikel-Nr.:
     424-2560004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4000652
EAN/GTIN:
     4251684725239
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 60µ
flachfolie
Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie
Farbe: Transparent Folie: HDPE-Folie 60µ Ausführung: 1a-Ware Form: Rolle Kern: 76 mm HDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder Privat. Zum Abdecken und schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Kostengünstig mit Regeneratanteil oder transparent aus 1a-Granulat. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. . Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut händelbar. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke benötigen, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften: Rufen Sie uns an
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
60µ
Form:
Rolle
Material:
HDPE-Folie
Qualität:
1A-Granulat (ohne Regenerat)
Länge:
100.00
Breite:
26.00
Höhe:
26.00
Weitere Suchbegriffe: Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 60µ HDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 121,769* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.355,84*
€ 1.613,4496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.323,06*
€ 1.574,4414
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.306,57*
€ 1.554,8183
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.289,98*
€ 1.535,0762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.264,52*
€ 1.504,7788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.241,07*
€ 1.476,8733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.217,69*
€ 1.449,0511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.