Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 70µ MDPE-Folie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 70µ MDPE-Folie
Artikel-Nr.:
     424-2565002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2005652
EAN/GTIN:
     4251684725253
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 70my
flachfolie
Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 70µ MDPE-Folie
Material: MDPE-Folie Farbe: Transparent Foliestärke: ca. 70µ Kern: 76 m Gewicht pro Rolle: ca. 65,3 kg Rollen pro Palette: 10 MDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder zu privaten Zwecken. Zum Abdecken und Schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der Rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut zu handhaben. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften benötigen, wir beraten Sie gerne und senden Ihnen ein optimales Angebot für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
MDPE-Folie
Länge:
100.00
Breite:
30.00
Höhe:
30.00
Weitere Suchbegriffe: Flachfolie Rolle transparent 1000 mm x 1000 m / ca. 70µ MDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 234,23*
€ 278,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 224,62*
€ 267,30
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 218,82*
€ 260,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 213,92*
€ 254,56
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 210,56*
€ 250,57
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 208,74*
€ 248,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.