Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) 80µ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) 80µ
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) 80µ
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) 80µ
Artikel-Nr.:
     424-2960004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     40000692
EAN/GTIN:
     4251684728971
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) 80µ
Material: VCI-Folie Farbe: Mandarin Folienstärke: 80µ Korrosionsschutz: Typ SR Seitenfalten: 2 x 425 mm Eigenschaft: Schweißbar Ausführung: Nitritfrei Aminfrei Lebensmittelverträglich Frei von Stoffen mit Grenzwerten nach TRGS615 oder TRGS900 Druck: BioCor-Symbole Verpackung: Lose im Karton Beutel pro Karton: 50
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
VCI / Korrosionsschutz
Farbe:
Orange
Folienstärke:
80µ
Form:
Beutel
Konstruktion:
Seitenfalten
Material:
VCI-Folie
Länge:
106.00
Breite:
75.00
Höhe:
0.01
Weitere Suchbegriffe: VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) 80µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4142* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 247,60*
€ 294,644
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 239,33*
€ 284,8027
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 223,88*
€ 266,4172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,88*
€ 256,8972
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 208,46*
€ 248,0674
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 200,46*
€ 238,5474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,77*
€ 213,9263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 177,89*
€ 211,6891
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 170,71*
€ 203,1449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.