| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3531 Herst.-Nr.: 2510512 EAN/GTIN: 4251684737584 |
| |
|
| | |
| Flachfolie Rolle transparent 2000 mm x 50 m / ca.100µ LDPE / gefaltet 1m LDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder Privat. Zum Abdecken und schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Kostengünstig mit Regeneratanteil oder transparent aus 1a-Granulat. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. . Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut händelbar. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke benötigen, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften: Rufen Sie uns an Form: Beutel auf Rolle Material: co-extrudierte MDPE-Folie Fertigung: stabile Seitennaht Ausführung: Abreißperforation Kerndurchmesser: 76 mm Beutel pro Rolle: 60 Rollenbreite 1600mm Druck: Resy-Zeichen Farbe: Transparent Folie: LDPE-Folie 100µ Qualität: Regeneratanteil Ausführung: gefaltet auf 1 m Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 100µ | Form: | Rolle | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 20.00 | Breite: | 20.00 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, Flachfolie Rolle transparent 2000 mm x 50 m / ca.100µ LDPE / gefaltet 1m |
| | |
| |