Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz blau 15 - 25 mm Durchmesser / 300 m Rollenlänge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz_blau_15mm-25mmx300m_21g_6590008_(2).jpg
Oberflächenschutznetz_blau_15mm-25mmx300m_21g_6590008_(2).jpg
Oberflächenschutznetz_blau_15mm-25mmx300m_21g_6590008
Oberflächenschutznetz_blau_15mm-25mmx300m_21g_6590008_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-6590008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002151
EAN/GTIN:
     4251684751276
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz blau
Oberflächenschutznetz blau 15 - 25 mm Durchmesser / 300 m Rollenlänge
Material: LDPE Qualität: 20 gr/lfm Farbe: Blau Kleinster Durchmesser: 15mm Konstruktion: Spenderkarton Gewicht pro Rolle: ca. 7 kg Meter pro Rolle: 300 Rollen pro Palette: 50 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, usw... Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
Blau
Form:
Rolle
Grammatur:
20 g/m²
Konstruktion:
Spenderkarton
Material:
LDPE-Kunststoff
Länge:
42.00
Breite:
42.00
Höhe:
30.00
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächenschutznetz blau 15 - 25 mm Durchmesser / 300 m Rollenlänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,42*
€ 130,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,01*
€ 121,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,63*
€ 113,80
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 89,26*
€ 106,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,71*
€ 101,99
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 79,59*
€ 94,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,81*
€ 92,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.