Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz lila 10 - 25 mm Durchmesser / 200 m Rollenlänge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz_lila_10mm-25mmx200m_15g_6590029_(2).jpg
Oberflächenschutznetz_lila_10mm-25mmx200m_15g_6590029_(2).jpg
Oberflächenschutznetz_lila_10mm-25mmx200m_15g_6590029_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-6590029
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002156
EAN/GTIN:
     4251684751481
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz blau
Oberflächenschutznetz lila 10 - 25 mm Durchmesser / 200 m Rollenlänge
Material: LDPE Qualität: 15 gr/lfm Farbe: Lila Kleinster Durchmesser: 10 mm Gewicht pro Rolle: ca. 4,8 kg Meter pro Rolle: 200 Rollen pro Palette: 50 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, usw... Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
Blau
Form:
Rolle
Grammatur:
15 g/m²
Material:
LDPE-Kunststoff
Länge:
54.00
Breite:
54.00
Höhe:
31.00
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächenschutznetz lila 10 - 25 mm Durchmesser / 200 m Rollenlänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,67*
€ 118,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,16*
€ 109,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 86,21*
€ 102,59
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 80,87*
€ 96,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,67*
€ 84,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,27*
€ 71,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.