Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandumschlag DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftklebend, 120 g/m²


Menge:  Box  
Produktinformationen
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINB4_weiß_250x353mm_HK_120 gm²_VE3B4302412FP_7121018 b
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINB4_weiß_250x353mm_HK_120 gm²_VE3B4302412FP_7121018 b
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINB4_weiß_250x353mm_HK_120 gm²_VE3B4302412FP_7121018 a
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINB4_weiß_250x353mm_HK_120 gm²_VE3B4302412FP_7121018 c
Artikel-Nr.:
     424-7121018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     VE3B4302412FP
EAN/GTIN:
     4251684777030
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandumschlag DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftklebend, 120 g/m²
Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Verschluss: Haftklebend Material: 120 g/m² Kraftpapier Farbe: weiß Innendruck: grau Stück pro Karton: 250 Stück pro Palette: 15.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0265 kg
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN B4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Haftklebend
Farbe:
Innen
Form:
Briefumschlag
Grammatur:
120 g/m²
Material:
Papier
Länge:
35.30
Breite:
25.00
Höhe:
0.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,08764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,12*
€ 87,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 61,68*
€ 73,40
pro Box
ab 3 Boxen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Box
ab 4 Boxen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,69*
€ 60,32
pro Box
ab 12 Boxen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Box
ab 40 Boxen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Box
ab 60 Boxen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.