Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen "NICHT STAPELN - DO NOT TOPLOAD " 200 x 200 x 220 mm / Pyram


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Palettenhuetchen_200x200x235mm_weiss
Palettenhuetchen_200x200x235mm_weiss
Palettenhuetchen_200x200x235mm_weiss
Palettenhuetchen_200x200x235mm_weiss
Palettenhuetchen_200x200x235mm_weiss
Palettenaufsatzrahmen\Palettenhuetchen_200x200x235mm_weiss-rot_selbstklebebend_8260002_5
Artikel-Nr.:
     424-8260002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002381
EAN/GTIN:
     4251684758602
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Palettenhütchen "NICHT STAPELN - DO NOT TOPLOAD " 200 x 200 x 220 mm / Pyram
Material: Wellpappe Qualität: 1.30 B (1-wellig) Farbe: weiß Größe aufgestellt: 200 x 200 x 235 mm Ausstattung: Selbstklebestreifen zum Fixieren auf Paletten Druck: Bitte nicht stapeln ! Druckfarbe: rot auf weiß Anlieferung: flachliegend 330 x 621 mm Stück pro Paket: 25 Stück pro Palette: 1800 Gewicht pro Stk: ca. 0,0880 kg Schützen Sie Ihre Palette vor Druck und Stapelschäden. Beim Transport, beim Spediteur und im LKW werden Paletten aufeinander gestellt. dadurch kommt es zu Druckschäden, Kratzern, Verunreinigung, Schäden an der Deckblattfolie (Feuchtigkeitsschäden), usw... Mit diesem Warnhinweis zeigen Sie deutlich, das nichts auf Ihre Palette gestellt werden darf!
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Unverschlossen
Form:
Stanzform
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
63.00
Breite:
33.00
Höhe:
1.00
Weitere Suchbegriffe: bitte nicht stapeln, Palettenhütchen Warnkegel Palette-Nicht-stapeln-Kegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.