Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen "NICHT STAPELN - DO NOT STACK" 600 x 95 x 95 mm (Innenmaß) /


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Palettenhuetchen_Stapelschutz_Wellpappe_600mmmx95mmx95mm_8260003_aufgestellt
Palettenhuetchen_Stapelschutz_Wellpappe_600mmmx95mmx95mm_8260003_aufgestellt
Palettenhuetchen_Stapelschutz_Wellpappe_600mmmx95mmx95mm_8260003_laengs
Palettenhuetchen_Stapelschutz_Wellpappe_600mmmx95mmx95mm_8260003_lose
Palettenhütchen_Stapelschutz_Wellpappe_600mmmx95mmx95mm_8260003.JPG
Artikel-Nr.:
     424-8260003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX7671D200X95X95
EAN/GTIN:
     4251684758619
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Palettenhütchen "NICHT STAPELN - DO NOT STACK" 600 x 95 x 95 mm (Innenmaß) /
Material: Wellpappe Farbe: weiß Größe aufgestellt: 200 x 95 x 95 mm Ausführung: Steckkonstruktion Fixierung auf Palette:Selbstklebestreifen Druck: ! nicht stapeln do not stack ! Druckfarbe: rot Länge je Bogen: 600 mm Perforation: zum Trennen: 200 + 400 mm Hütchen je Bogen: 3 Anlieferung: flachliegend Stück pro Palette: 7200 Bögen pro Palette Gewicht pro Stück: ca. 0,0680 kg Schützen Sie Ihre Palette vor Druck und Stapelschäden. Beim Transport, beim Spediteur und im LKW werden Paletten aufeinander gestellt. dadurch kommt es zu Druckschäden, Kratzern, Verunreinigung, Schäden an der Deckblattfolie (Feuchtigkeitsschäden), usw... Mit diesem Warnhinweis zeigen Sie deutlich, das nichts auf Ihre Palette gestellt werden darf!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Perforation
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Unverschlossen
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
20.00
Breite:
28.50
Höhe:
0.80
Weitere Suchbegriffe: bitte nicht stapeln, Palettenhütchen Stapel-Schutz Paletten Bitte nicht stapeln Do not stack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 12.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,98667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Bögen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Bogen
ab 75 Bögen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Bogen
ab 125 Bögen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 1000 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
ab 1500 Bögen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Bogen
ab 2400 Bögen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Bogen
ab 12500 Bögen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.