Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrensifon "Profi" Messing, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-221100
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     221100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon

Röhrensifon "Profi" Messing, verchromt

  • Wandrohr 250 mm
  • Tauchrohr 120 mm
  • Messing, verchromt 1 1/4" x 32 mm
  • nach DIN EN 274 geprüft
  • mit verdrehsicherer Dichtung am Tauchrohr
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss messing, geruchsverschluss, Geruchverschluss, Ablaufgarnitur, Ablaufarmatur, Zubehör, Waschtisch, Wanne, Spüle, Dusche, Ablauf, Messing, Waschbecken, Armatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
221600
ab € 9,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
221500
ab € 7,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
221000
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.