Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffchen Service Black, Papier geprägt, universal, schwarz-weiß, B: 8cm, L: 28cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM10503
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     4015544905014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kochmütze Schiffchen
Kochschiffchen
Schiffchenmütze
Papier mit Perforation
Das Schiffchen SERVICE BLACK STYLE wird aus geprägtem Papier hergestellt. Es ist schwarz und an der Oberseite mit einem weißen Einsatz geschlossen. Das Schiffchen SERVICE BLACK STYLE ist auf jede Kopfgröße individuell einstellbar und verfügt zudem über ein integriertes Schweißband, welches ein Abfärben der schwarzen Farbe verhindert. Diese Eigenschaften machen das Schiffchen zur idealen, modischen Kopfbedeckung in Gastronomie, Großküche oder auch in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Länge:
28 cm
Breite:
8 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 4,17*
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,34*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,31*
Lager 42XH2
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,76*
14 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 175,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
1024
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.