Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 400 x 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 400 X 500 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 400 X 500 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320501
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320501
EAN/GTIN:
     4039416143229
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 400 X 500 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
400 mm
Länge:
500 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
5 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 400x500mm, siegelrand beutel, siegelrandbeutel 400mmx500mm, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 40 50, 400 x 500 cm, 40 x 50 cm, 400x500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 44,58*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 54,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.