Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT1900012
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1900012
EAN/GTIN:
     4063963007307
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 9,72 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,4
Länge innen:
1100 mm
Breite innen:
1600 mm
Stärke:
30 µ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34394*
€ 1,64394*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,66*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 150,67*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 74,40*
€ 151,82*
Lager 42XH2
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 160,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,92*
€ 191,4948
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,09*
€ 179,7971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,18*
€ 173,9542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,15*
€ 154,8785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 82,97*
€ 98,7343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,53*
€ 95,8307
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 77,35*
€ 92,0465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 76,43*
€ 90,9517
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 74,07*
€ 88,1433
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.