Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Couchhüllen, einzeln verpackt, 3200 x 950 x 0,03 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Couchhüllen, einzeln verpackt, 3200 x 950 x 0,03 mm, transparent
PE-Couchhüllen, einzeln verpackt, 3200 x 950 x 0,03 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT1900022
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1900022
EAN/GTIN:
     4063963007314
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 18,22 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
17,04
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
3000 mm
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 30 my, pe-beutel, flachbeutel 30 my, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76397*
€ 2,14397*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 196,39*
5 Tage
19
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 99,86*
€ 197,60*
Lager 42XH2
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 207,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,28*
€ 246,6632
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 199,96*
€ 237,9524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,87*
€ 230,7053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,19*
€ 204,9061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,27*
€ 131,2213
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 108,11*
€ 128,6509
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 104,97*
€ 124,9143
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 102,87*
€ 122,4153
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,49*
€ 120,7731
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 99,39*
€ 118,2741
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.