| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6311801 Herst.-Nr.: 6311801 EAN/GTIN: 4063963006294 |
| |
|
| | |
| Perfekter Stapelschutz für Paletten und Kartonagen - Mit Aufdruck " DO NOT TOPLOAD - BITTE NICHT STAPELN "
- Vermeidet Transportschäden und sichert das Versandgut
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Palettenhütchen sind mit Selbstklebestreifen schnell und einfach anzubringen
- Durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen
- Mikrowellpappe
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 1,62 | Qualität: | 1.25B | Länge innen: | 200 mm | Breite innen: | 200 mm | Höhe innen: | 240 mm | Länge außen: | 205 mm | Breite außen: | 205 mm | Höhe außen: | 235 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |