Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Shredder, Standgerät Cushion Pack 316 S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton-Shredder, Standgerät Cushion Pack 316 S2
Karton-Shredder, Standgerät Cushion Pack 316 S2
Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9894113
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9894113
EAN/GTIN:
     4063963001039
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
  • Idealer Einsatz im Warenausgang
  • Spart Füllmaterial und die Entsorgung von Altkartonagen
  • Komfortable, einfache Bedienung
  • Zuschnitt und Perforation in einem Arbeitsgang
  • Mit Messern aus ETG-Stahl
  • Einlassbreite unendlich, Einlasshöhe 12 mm
  • Schnittstärke: 2-3 Lagen
  • Verarbeitungsgeschwindigkeit: 10 m/min
  • Gewicht 92 kg
  • Antriebsleistung: 0,75 kW
  • Spannung: 230 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
92
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, transpak kartonschredder, kartonagenschredder, Polstermaterial, kostenlos, Warenschutz, Warensicherung, Polster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.633,29*
€ 2.710,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.528,82*
€ 2.743,38*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.542,72*
€ 2.751,45*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.836,36*
€ 2.909,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.836,66*
€ 2.915,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,45*
€ 3.274,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.727,24*
€ 3.245,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.585,85*
€ 3.077,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,76*
€ 3.049,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,72*
€ 3.025,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.