| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-122647 Herst.-Nr.: 146212 EAN/GTIN: 4021103462126 |
| |
|
| | |
| 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt, kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann, wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke, optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- undÖffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtesÖffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, bei 8 Sprossen 70 x 32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 425mm, Außenbreite 480mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38000 g | Ausführung: | Schiebeleiter | Werkstoff: | Glasfaser/Aluminium | Länge: | 3.40 | Anzahl der Elemente: | 3 | Anzahl der Sprossen: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, 146212, CIM146212, Leiter, 3-teilige |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,49* | € 1.174,08* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 1.040,29* | € 1.174,08* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.129,19* | € 1.275,39* | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 1.152,17* | € 1.300,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.276,28* | € 1.447,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|