Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur, Klapptisch, 220 x 50 x 72 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt kompletten Satz mit einem Tisch und zwei Bänken.
Bild zeigt kompletten Satz mit einem Tisch und zwei Bänken.
Artikel-Nr.:
     4322S-258043
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075044672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Achtung: Bild zeigt Komplett-Set (EAN 4050075653768). Bitte beachten Sie die Artikelbeschreibung.

Schwere Bierzeltgarnitur in Brauereiqualität, mit Klappgestell aus lackiertem Metall, wetterfest. Tischplatte und Bank in Tanne bzw. Fichte massiv, UV-beständig lackiert. Mit je drei Stapelleisten. Die Fußgestelle sind aus Winkelstahl, 30 mm. Die Schnappschlösser halten die Fußgestelle im eingeklappten Zustand sicher in Position.

ACHTUNG: Klappbänke und -tische müssen separat bestellt werden!



Merkmale:
  • endlackiert
  • UV-beständig
Lieferumfang:
  • 1 Stück bitte Artikelbeschreibung beachten
Weitere Informationen:
Artikel:
Klapptisch
Abmessung:
220 x 50 x 72 cm
Gewicht:
25500 g
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, dönges biertisch, bierbankgarnitur, gartentische eckig, JDKS-KT, Festzelt-garnitur, Bierzelt-garnitur, Holzbank, Holztisch, Festzeltbank, Festzelttisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 116,95*
€ 146,42*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 117,16*
€ 146,42*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
258042
ab € 62,97*
Zubehör
Dönges
200179
ab € 612,55*
Zubehör
Dönges
200181
ab € 623,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.