| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE3155030443017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3155030443017 |
| |
|
| | |
| Schubkarre AKTIV SOFT 90
- Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell - 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung - Universalkarre für alle leichten Arbeiten - Mulde mit Verstärkungssicken - Viereckiger Muldenboden - Trapezförmiger Rand zur Optimalisierung der Arbeitsfläche - Mit Kippbügel - Luftrad auf Metallfelge Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11510 g | Fassungsvermögen: | 90 l | Traglast, max: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 68,78* | € 85,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,20* | € 86,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,50* | € 86,02* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 69,40* | € 86,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,86* | € 98,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|