Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm
Artikel-Nr.:
     4323S-802374
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3113.1250.1850
EAN/GTIN:
     4052339007645
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Faltenbeutel
Merkmale:
  • elektrostatisch ableitfähige Polyethylenfolie
  • für Paletten und Gitterboxen
  • recyclebar
Lieferumfang:
  • 1 Pack 40 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1.250 + 850 x 1.850 mm
Gewicht:
40500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Materialdicke:
0,15 mm
Farbe:
rosa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 260,07*
€ 307,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,87*
€ 342,88*
Preise: Lager 4323
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4323
Versand: Lager 4323
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4323
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3113.1250.0900
ab € 129,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.