Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz
LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz
LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz
LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz
LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-732158
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732158
EAN/GTIN:
     4042943177254
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenstrahler VEGA, 160W, 5700K, 15300lm, IP65, stromkonstant, schwarz

  • Farbtemperatur: 5700 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Hallenstrahler
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 15300 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (588 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 160 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Energieverbrauch: 160 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 12 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-732158
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • stromkonstant
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: Tiefschwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 50 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,8lm
  • Farbkonsistenz: 5 SDCM
  • hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
  • Leistung in 3 Stufen einstellbar
  • besonders energieeffizient
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 131,80*
€ 166,35*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 191,97*
€ 191,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,22*
€ 312,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930641
ab € 6,31*
Zubehör
Deko-Light
D-930743
ab € 20,58*
Zubehör
Deko-Light
D-930685
ab € 10,36*
Zubehör
Deko-Light
D-930742
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.