Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elobra Pendelleuchte FLUGZEUG MIT JOE Kinderzimmerleuchte, 1x E27, weiß / orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elobra Pendelleuchte FLUGZEUG MIT JOE Kinderzimmerleuchte, 1x E27, weiß / orange
Elobra Pendelleuchte FLUGZEUG MIT JOE Kinderzimmerleuchte, 1x E27, weiß / orange
Artikel-Nr.:
     440-ELO-125557
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-125557
EAN/GTIN:
     4019698125557
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe

Elobra Pendelleuchte FLUGZEUG MIT JOE Kinderzimmerleuchte, 1x E27, weiß / orange

  • Artikelnummer: ELO-125557
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Elobra
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 60W
  • Farbe: weiß/orange
  • Material: Holz
  • Gewicht: 1 kg
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,24*
€ 57,24*
€ 8,50*
ab € 48,01*
€ 64,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elobra
ELO-125403
ab € 32,77*
Ähnlich
Elobra
ELO-127988
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.