Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber
LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber
LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber
LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber
LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber
Artikel-Nr.:
     440-FL-STL2063MP.10084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-STL2063MP.10084DA
EAN/GTIN:
     4050341108305
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Office-Stehleuchte, inkl. Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 10000lm, UGR <19, IP20, Silber

  • Dimmbarkeit: DALI, integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtstrom: 10000 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zeiteinstellung: siehe „Weitere Informationen“
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Hochwertige, langlebige LED-Stehleuchte direkt/indirekt (49%, 80° / 51%, 125°) Leuchtenkörper aus Aluminium, standsicherer Fuß.
  • UGR: < 19
  • Temperaturbereich: -20 - +45 °C
  • Sensorik: Tageslichtregelung, Präsenzmelder
  • Reichweite: 3,5m
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 16,2 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: silber
  • Erfassungswinkel: < 85°
  • Energieverbrauch: 80 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 72,5∕ 31∕ 195∕ 72,5 cm
  • Dämmerungseinstellung: Einstellbar (optimal: 500 Lux)
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-STL2063MP.10084DA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze,
    mit mikroprismatischer Abdeckung: UGR <19 gemäß DIN EN 12464-1
  • Größe: Kopf-B∕ H∕ T: 31∕ 3∕ 72,5 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Inklusive OSRAM DALI LED-Treiber (ENEC geprüft) mit Touch-Dim-Funktion und Momory-Funktion (Wiederherstellen der Lichtwerte nach Abschaltung).
  • Größe: Lichtaustritt-B∕ T: 25,5∕ 55,5 cm
  • Zubehör: Helligkeitssensor incl
  • Automatischer Tageslichtregelung und Anwesenheitserfassung sind einzeln zu- und abschaltbar.
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 30∕ 46 cm
  • Zubehör: Präsenzmelder incl
  • Funktionsweise der Sensoren:
    Bei Anwesenheit mit Bewegung erfolgt die automatische Präsenz-Erkennung. Die Stehleuchte bleibt in Betrieb.
    Bei Abwesenheit von 15 Minuten reduziert sich die Lichtstärke auf 30%.
    Nach weiteren 15 Minuten Abwesen
  • Zubehör: Schalter incl
  • Auch zentral dimmbar über DALI-Schnittstelle
  • Farbkonsistenz (MacAdam): 3 SDCM - gleichbleibende Lichtfarbe beim Einsatz mehrerer typgleicher Leuchten.
  • Risikoklasse (Photobiologisch): I
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 388,70*
€ 388,70*
€ 8,50*
ab € 338,03*
€ 406,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.