Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronleuchter AMADEUS, 6-flammig, Ø 67cm / H 150cm, E14, Chrom / Glas und Kristall transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronleuchter AMADEUS, 6-flammig, Ø 67cm / H 150cm, E14, Chrom / Glas und Kristall transparent
Kronleuchter AMADEUS, 6-flammig, Ø 67cm / H 150cm, E14, Chrom / Glas und Kristall transparent
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-168753
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-168753
EAN/GTIN:
     8021696168753
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter

Kronleuchter AMADEUS, 6-flammig, Ø 67cm / H 150cm, E14, Chrom / Glas und Kristall transparent

  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Material: geblasenes Glas
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 67∕ 150 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Kronleuchter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: IDEA-168753
  • Material: Kristallglas
  • Farbe: transparent
  • Material: Metall
  • Material: verchromt
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 242,58*
€ 300,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 302,40*
€ 302,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.