Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm SET UP, Ø 160 mm, H: 140 mm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm SET UP, Ø 160 mm, H: 140 mm, beige
Leuchtenschirm SET UP, Ø 160 mm, H: 140 mm, beige
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-260358
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-260358
EAN/GTIN:
     8021696260358
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
lampenschirme farbe beige

Leuchtenschirm SET UP, Ø 160 mm, H: 140 mm, beige

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Textil
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Farbe: beige
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 16∕ 14 cm
  • Artikelnummer: IDEA-260358
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 15,75*
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 18,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.