Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Fassung GU10, 0-230V, IP20, inkl. 15cm, Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Fassung GU10, 0-230V, IP20, inkl. 15cm, Anschlussleitung
Keramik-Fassung GU10, 0-230V, IP20, inkl. 15cm, Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111121
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111121
EAN/GTIN:
     9009377006579
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fassung
Fassungen
Halogenfassung

Keramik-Fassung GU10, 0-230V, IP20, inkl. 15cm, Anschlussleitung

  • Marke: ISOLED
  • Betriebsspannung: 0-230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,7∕ 1,5 cm
  • Zubehör: Anschlussleitung incl
  • Artikelnummer: ISO-111121
  • Farbe: weiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Keramik
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,78*
€ 0,78*
€ 8,50*
ab € 0,68*
€ 1,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111255
ab € 0,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112131
ab € 1,21*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111818
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.