Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Reflektor für LED Hallenleuchte FL, 70°, Ø 40.5cm / Höhe 18cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Reflektor für LED Hallenleuchte FL, 70°, Ø 40.5cm / Höhe 18cm, transparent
PC-Reflektor für LED Hallenleuchte FL, 70°, Ø 40.5cm / Höhe 18cm, transparent
PC-Reflektor für LED Hallenleuchte FL, 70°, Ø 40.5cm / Höhe 18cm, transparent
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113377
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113377
EAN/GTIN:
     9009377053405
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

PC-Reflektor für LED Hallenleuchte FL, 70°, Ø 40.5cm / Höhe 18cm, transparent

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113377
  • Ausstrahlungswinkel: 70 °
  • Größe: Ø∕ H: 40,5∕ 18 cm
  • Farbe: transparent
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Farbe: strukturiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,54*
€ 31,54*
€ 8,50*
ab € 26,38*
€ 37,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113498
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.