Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EdmoLift® Hub-Neigegerät mit geschlossener Plattform, Hub 38 107476-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107476-YY
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     22113
EAN/GTIN:
     4055091077710
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
EdmoLift® Hub-Neigegerät mit geschlossener Plattform, Hub 380 - 550 mm, TK 1.500 kg Das Hub-Neigegerät EdmoLift® mit geschlossener Plattform erleichtert Ihnen die Entnahme und die Verarbeitung von Gütern durch die Möglichkeit, die Höhe und Neigung der Plattform individuell und mit Fernbedienung einzustellen. Aus pulverbeschichtetem Profilstahl Tragkraft bis zu 1.500 kg Hubbereich bis 550 mm oder 820 mm Neigungswinkel +5° bis -40° Mit Fernbedienung Tragkraft = 1500 kg Hubbereich = 380 - 550 mm Bedienung = elektrisch Palettenaufnahme = Plattform Drehradius = 40 ° Stromversorgung = Netzbetrieb Höhe = 380 - 930 mm Breite = 1300 mm Tiefe = 1000 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
elektrisch
Breite:
1300 mm
Drehradius:
40 °
Höhe:
380 - 930 mm
Hubbereich:
380 - 550 mm
Palettenaufnahme:
Plattform
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tiefe:
1000 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1370.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
355.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EdmoLift AB\, Hä
Weitere Suchbegriffe: behälterneiger traglast 1500 kg, hub neige gerät, Neigehubtische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.503,78*
€ 7.755,51*
Lager 4445
89 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.795,68*
€ 9.050,74*
Frei Haus
ab € 9.099,42*
€ 9.354,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.050,74*
€ 10.770,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.002,45*
€ 10.712,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.836,69*
€ 10.515,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.795,68*
€ 10.466,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.